Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Rillenkugellager 6002FT150ZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1076002FT150ZZ
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6002.FT150ZZ
EAN/GTIN:
     3413520353841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
Einreihige Rillenkugellager 6002FT150ZZ Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 32,00 Breite B: 9,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Deckscheiben , 6002FT150ZZ, 6002. FT150ZZ, SNR, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
32.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
150
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Fett):
21000
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, kegelrollenlager snr
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,45*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,88*
€ 5,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,42*
1
€ 4,95*
ab € 4,6672*
€ 6,5172*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 26,01*
€ 34,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6002-2Z/C3GJN
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.