Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zweireihige Schraegkugellager 5204EEG15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1075204EEG15
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     5204.EEG15
EAN/GTIN:
     3413520104511
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Zweireihige Schraegkugellager 5204EEG15 Zweireihiges schraegkugellager mit Polyamidkaefig, abgedichtet , 5204EEG15, 5204. EEG15, SNR, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
52
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
20.600 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
110
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 15,69*
€ 22,50*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 22,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,95*
€ 22,99*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,34*
€ 25,87*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 21,17*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.