Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Kegelrollenlager 33213A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10733213A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     33213.A
EAN/GTIN:
     3413520100544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 33213A Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 65,00 Aussendurchmesser D: 120,00 Breite B: 41,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 33213A, 33213. A, SNR, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
332
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
41.000 mm
Breite C:
32.000 mm
Breite T:
41.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
3000
Grenzdrehzahl (Fett):
4100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 61,22*
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 46,69*
€ 61,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,97*
€ 61,49*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,74*
€ 68,61*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 61,88*
€ 78,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
33213
ab € 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.