Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Kegelrollenlager 33109A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10733109A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     33109A
EAN/GTIN:
     3413520099824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 33109A Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 45,00 Aussendurchmesser D: 80,00 Breite B: 26,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 33109A, 33109A, SNR, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
331
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
26.000 mm
Breite C:
20.500 mm
Breite T:
26.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
4500
Grenzdrehzahl (Fett):
6100
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 19,31*
€ 25,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,27*
€ 25,44*
4 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 19,85*
€ 26,20*
5 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 20,80*
€ 27,43*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 28,35*
€ 36,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
33109
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.