Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zweireihige Schraegkugellager 3307B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1073307B
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     3307.B
EAN/GTIN:
     3413520099442
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Zweireihige Schraegkugellager 3307B Zweireihige Schraegkugellager Innendurchmesser d: 35,00 Aussendurchmesser D: 80,00 Breite B: 34,90 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 3307B, 3307. B, SNR, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
33
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
34.900 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
7500
Grenzdrehzahl (Fett):
5600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 33,41*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 29,16*
€ 39,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,32*
€ 39,06*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,03*
€ 42,47*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 41,59*
€ 53,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
3307 A
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.