| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10732206C Herst.-Nr.: 32206.C EAN/GTIN: 3413520096748 |
| | |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager 32206C Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 30,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 20,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 32206C, 32206. C, SNR, Einreihige Kegelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 322 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Kegelrollenlager | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 20.000 mm | Breite C: | 17.000 mm | Breite T: | 21.250 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Temperatur von: | -40 | Temperatur bis: | 120 | Norm: | DIN 720 | Ringnut: | nein | Grenzdrehzahl (Oel): | 8100 | Grenzdrehzahl (Fett): | 5800 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,63* | € 26,84* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,64* | € 26,86* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 20,16* | € 29,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|