Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zweireihige Schraegkugellager 3213A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1073213A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     3213.A
EAN/GTIN:
     3413520096304
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Zweireihige Schraegkugellager 3213A Zweireihige Schraegkugellager Innendurchmesser d: 65,00 Aussendurchmesser D: 120,00 Breite B: 38,10 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 3213A, 3213. A, SNR, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
38.100 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
4700
Grenzdrehzahl (Fett):
3500
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 69,62*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 75,79*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,51*
€ 75,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,93*
€ 82,63*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 85,80*
€ 104,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10058591
ab € 80,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.