Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zweireihige Schraegkugellager 3210A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1073210A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     3210.A
EAN/GTIN:
     3413520096106
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Zweireihige Schraegkugellager 3210A Zweireihige Schraegkugellager Innendurchmesser d: 50,00 Aussendurchmesser D: 90,00 Breite B: 30,20 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 3210A, 3210. A, SNR, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
30.200 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
6300
Grenzdrehzahl (Fett):
4700
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 35,00*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 27,70*
€ 37,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,81*
€ 37,59*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 33,36*
€ 43,90*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 44,09*
€ 57,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
3210A
ab € 46,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.