Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Kegelrollenlager 31305V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10731305V
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     31305.V
EAN/GTIN:
     3413520094034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 31305V Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 25,00 Aussendurchmesser D: 62,00 Breite B: 17,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 31305V, 31305. V, SNR, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
313
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
62.000 mm
Breite B:
17.000 mm
Breite C:
13.000 mm
Breite T:
18.250 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
8300
Grenzdrehzahl (Fett):
6000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 15,96*
€ 22,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,47*
€ 22,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 23,49*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,27*
€ 27,28*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 25,39*
€ 34,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.