Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Kegelrollenlager 30212A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10730212A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     30212.A
EAN/GTIN:
     3413520092665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 30212A Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 60,00 Aussendurchmesser D: 110,00 Breite B: 22,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 30212A, 30212. A, SNR, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
302
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
110.000 mm
Breite B:
22.000 mm
Breite C:
19.000 mm
Breite T:
23.750 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
5600
Grenzdrehzahl (Fett):
4100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 26,08*
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 18,99*
€ 26,21*
6 Tage
33
€ 10,00*
ab € 20,34*
€ 27,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 21,45*
€ 28,99*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 27,41*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.