Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Kegelrollenlager 30208A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10730208A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     30208A
EAN/GTIN:
     3413520092375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 30208A Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 80,00 Breite B: 18,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 30208A, 30208A, SNR, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
302
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Breite C:
16.000 mm
Breite T:
19.250 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
4700
Grenzdrehzahl (Fett):
6300
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 11,02*
€ 15,59*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 15,60*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 11,11*
€ 15,68*
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 11,31*
€ 15,90*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 14,71*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.