Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Kegelrollenlager 30207A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10730207A
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     30207A
EAN/GTIN:
     3413520092245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager 30207A Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 35,00 Aussendurchmesser D: 72,00 Breite B: 17,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 30207A, 30207A, SNR, Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
302
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
17.000 mm
Breite C:
15.000 mm
Breite T:
18.250 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
7300
Grenzdrehzahl (Fett):
5100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,57*
€ 15,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 15,31*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 15,38*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 12,79*
€ 18,40*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0822797050000
ab € 7,63*
Ähnlich
SKF
30207 J2/Q
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.