Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Axial Pendelrollenlager 29348E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10729348E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29348.E
EAN/GTIN:
     3413520483586
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial Pendelrollenlager 29348E Axial Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 240,00 Aussendurchmesser D: 380,00 Breite B: 85,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 29348E, 29348. E, SNR, Axial Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
240.000 mm
Aussendurchmesser D:
380.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
910
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.622,69*
€ 1.693,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.638,72*
€ 1.702,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.655,88*
€ 1.719,03*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.664,58*
€ 1.727,51*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.343,78*
€ 2.425,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.425,05*
€ 2.885,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.411,05*
€ 2.869,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.367,01*
€ 2.816,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.343,78*
€ 2.789,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
29348 E
ab € 2.216,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.