Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Axial Pendelrollenlager 29330E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10729330E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29330.E
EAN/GTIN:
     3413520710033
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial Pendelrollenlager 29330E Axial Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 250,00 Breite B: 60,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 29330E, 29330. E, SNR, Axial Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
60.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1400
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 499,62*
€ 544,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 491,99*
€ 554,56*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 491,88*
€ 557,33*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 564,01*
€ 628,48*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 801,80*
€ 860,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,44*
€ 1.023,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,14*
€ 1.011,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,03*
€ 982,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,13*
€ 967,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,80*
€ 954,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
29330 E
ab € 687,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.