Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Axial Pendelrollenlager 29328E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10729328E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29324.E
EAN/GTIN:
     4547359290707
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial Pendelrollenlager 29328E Axial Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 210,00 Breite B: 54,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 29328E, 29324. E, SNR, Axial Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
54.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1700
Weitere Suchbegriffe: din 635-2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 528,20*
€ 565,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,11*
€ 583,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,20*
€ 664,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,35*
€ 722,01*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,59*
€ 774,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,01*
€ 672,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,55*
€ 667,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,68*
€ 651,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,65*
€ 642,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,20*
€ 628,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
29324 E
ab € 530,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.