Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 24140EMK30W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10724140EMK30W33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24140.EMK30W33
EAN/GTIN:
     3413520478476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24140EMK30W33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 200,00 Aussendurchmesser D: 340,00 Breite B: 140,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 24140EMK30W33, 24140. EMK30W33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
140.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
700
Grenzdrehzahl (Fett):
550
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.515,58*
€ 1.585,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.515,48*
€ 1.585,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.541,47*
€ 1.608,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.546,04*
€ 1.616,77*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.190,81*
€ 2.269,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,99*
€ 2.701,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.257,06*
€ 2.685,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.215,65*
€ 2.636,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.193,32*
€ 2.610,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.190,81*
€ 2.607,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.