Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 24136EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10724136EAW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24136.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520670436
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24136EAW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 180,00 Aussendurchmesser D: 300,00 Breite B: 118,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 24136EAW33, 24136. EAW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
118.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,66*
€ 837,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,85*
€ 837,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,94*
€ 840,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 883,92*
€ 942,45*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.259,70*
€ 1.314,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,59*
€ 1.564,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,47*
€ 1.553,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,75*
€ 1.522,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,88*
€ 1.502,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,70*
€ 1.499,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10010738
ab € 1.149,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.