Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 24032EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10724032EAW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24032.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520248420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24032EAW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 160,00 Aussendurchmesser D: 240,00 Breite B: 80,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 24032EAW33, 24032. EAW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1500
Grenzdrehzahl (Fett):
1200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 407,45*
€ 459,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 407,34*
€ 459,36*
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 415,77*
€ 464,99*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 468,82*
€ 528,17*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 664,62*
€ 725,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,42*
€ 863,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,98*
€ 859,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,84*
€ 841,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,25*
€ 822,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,62*
€ 790,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10010678
ab € 650,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.