Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 24032EAK30W33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10724032EAK30W33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     24032.EAK30W33C3
EAN/GTIN:
     3413520349233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24032EAK30W33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 160,00 Aussendurchmesser D: 240,00 Breite B: 80,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 24032EAK30W33C3, 24032. EAK30W33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
240
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
240.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1500
Grenzdrehzahl (Fett):
1200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 408,08*
€ 458,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 404,76*
€ 458,44*
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 416,89*
€ 464,05*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 471,58*
€ 527,11*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 663,63*
€ 723,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,92*
€ 861,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,47*
€ 857,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,56*
€ 839,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,35*
€ 821,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,63*
€ 789,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10054585
ab € 648,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.