Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23132EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723132EAW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23132.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520532970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23132EAW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 160,00 Aussendurchmesser D: 270,00 Breite B: 86,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23132EAW33, 23132. EAW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
86.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1800
Grenzdrehzahl (Fett):
1300
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 455,90*
€ 502,06*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 456,11*
€ 502,07*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 461,66*
€ 509,42*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 559,38*
€ 609,29*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 651,27*
€ 717,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,67*
€ 854,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,03*
€ 843,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,23*
€ 808,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,52*
€ 795,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,27*
€ 775,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10010273
ab € 583,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.