Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23132EAKW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723132EAKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23132.EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520533007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23132EAKW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 160,00 Aussendurchmesser D: 270,00 Breite B: 86,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 23132EAKW33C3, 23132. EAKW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
86.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1800
Grenzdrehzahl (Fett):
1300
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 404,13*
€ 440,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 402,97*
€ 440,68*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 410,26*
€ 444,33*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 463,90*
€ 504,45*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 654,11*
€ 709,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,95*
€ 844,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,07*
€ 839,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,01*
€ 805,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,31*
€ 794,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,11*
€ 778,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10056436
ab € 667,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.