Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23122EMW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723122EMW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23122.EMW33
EAN/GTIN:
     3413520344559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23122EMW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 110,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 56,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23122EMW33, 23122. EMW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
56.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2700
Grenzdrehzahl (Fett):
2000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 197,50*
€ 226,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 197,17*
€ 226,70*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 201,23*
€ 226,97*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 227,24*
€ 260,32*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 320,34*
€ 363,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,04*
€ 432,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,06*
€ 405,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.