Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23122EMKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723122EMKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23122.EMKW33
EAN/GTIN:
     3413520344580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23122EMKW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 110,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 56,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 23122EMKW33, 23122. EMKW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
56.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2700
Grenzdrehzahl (Fett):
2000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 227,81*
€ 265,76*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 228,01*
€ 265,77*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 220,81*
€ 272,15*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 321,74*
€ 370,93*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,27*
€ 440,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,10*
€ 416,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.