Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23122EAW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723122EAW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23122.EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413520307158
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23122EAW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 110,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 56,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23122EAW33C3, 23122. EAW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
56.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2700
Grenzdrehzahl (Fett):
2000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 153,83*
€ 167,43*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 149,78*
€ 175,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 149,72*
€ 175,16*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 173,66*
€ 202,00*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 245,10*
€ 284,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,18*
€ 338,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
23122 CC/C3W33
ab € 198,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.