Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23120EMW33C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723120EMW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23120.EMW33C4
EAN/GTIN:
     3413520089993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23120EMW33C4 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 100,00 Aussendurchmesser D: 165,00 Breite B: 52,00 C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30 Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23120EMW33C4, 23120. EMW33C4, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
165.000 mm
Breite B:
52.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2800
Grenzdrehzahl (Fett):
2200
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 179,44*
€ 203,05*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 180,30*
€ 211,59*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 204,09*
€ 239,43*
1
€ 4,95*
ab € 210,5116*
€ 246,2616*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 288,57*
€ 331,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,57*
€ 343,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.