Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23120EMW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723120EMW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23120.EMW33
EAN/GTIN:
     3413520185213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23120EMW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 100,00 Aussendurchmesser D: 165,00 Breite B: 52,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23120EMW33, 23120. EMW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
165.000 mm
Breite B:
52.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2800
Grenzdrehzahl (Fett):
2200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 172,25*
€ 190,69*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 168,49*
€ 192,44*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 168,47*
€ 192,46*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 194,64*
€ 222,26*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 275,64*
€ 308,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,88*
€ 367,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.