Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23052EMW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723052EMW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23052.EMW33
EAN/GTIN:
     3413521004384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23052EMW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 260,00 Aussendurchmesser D: 400,00 Breite B: 104,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23052EMW33, 23052. EMW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
400.000 mm
Breite B:
104.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 885,36*
€ 946,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,02*
€ 946,68*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 903,28*
€ 965,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,23*
€ 1.090,84*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.437,12*
€ 1.522,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,79*
€ 1.812,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,45*
€ 1.795,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,43*
€ 1.743,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,09*
€ 1.726,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,12*
€ 1.710,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.