Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22319EMKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722319EMKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22319.EMKW33
EAN/GTIN:
     3413520294212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22319EMKW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 95,00 Aussendurchmesser D: 200,00 Breite B: 67,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 22319EMKW33, 22319. EMKW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2300
Grenzdrehzahl (Fett):
1800
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,89*
€ 270,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,35*
€ 270,82*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,72*
€ 311,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 278,43*
€ 321,43*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 386,29*
€ 440,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,36*
€ 524,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,83*
€ 494,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,15*
€ 484,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,29*
€ 459,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.