Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22230EMKW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722230EMKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22230.EMKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520280680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22230EMKW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 270,00 Breite B: 73,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 22230EMKW33C3, 22230. EMKW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2000
Grenzdrehzahl (Fett):
1500
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 425,23*
€ 467,56*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 426,47*
€ 469,66*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 432,77*
€ 473,82*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 489,66*
€ 537,50*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 691,53*
€ 758,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,08*
€ 902,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,05*
€ 888,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,61*
€ 853,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,85*
€ 841,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,53*
€ 822,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.