Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22230EMKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722230EMKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22230.EMKW33
EAN/GTIN:
     3413520280673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22230EMKW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 270,00 Breite B: 73,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 22230EMKW33, 22230. EMKW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
73.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2000
Grenzdrehzahl (Fett):
1500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,16*
€ 485,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,99*
€ 485,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,56*
€ 557,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,85*
€ 574,10*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 692,83*
€ 759,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,73*
€ 904,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,60*
€ 900,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,48*
€ 877,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,44*
€ 857,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,83*
€ 824,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.