Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22228EMKW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722228EMKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22228.EMKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520350673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22228EMKW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 250,00 Breite B: 68,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 22228EMKW33C3, 22228. EMKW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
250.000 mm
Breite B:
68.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2200
Grenzdrehzahl (Fett):
1700
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 335,60*
€ 379,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 337,49*
€ 379,23*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 343,47*
€ 385,58*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 388,29*
€ 438,42*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 550,37*
€ 610,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,16*
€ 726,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,79*
€ 710,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,57*
€ 696,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,87*
€ 681,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,37*
€ 654,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.