Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelkugellager 1209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1071209
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1209
EAN/GTIN:
     3413520074692
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
snr pendelkugellager 23026
din 630
Pendelkugellager 1209 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 45,00 Aussendurchmesser D: 85,00 Breite B: 19,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 1209, 1209, SNR, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
85.000 mm
Breite B:
19.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
8800
Grenzdrehzahl (Fett):
7400
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 16,10*
€ 22,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 22,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,38*
€ 23,08*
€ 4,95*
ab € 17,8116*
€ 25,0116*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 21,77*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1209-TVH
ab € 16,32*
Ähnlich
SKF
10006635
ab € 17,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.