Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelkugellager 1208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1071208
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1208
EAN/GTIN:
     3413520314903
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
snr pendelkugellager 23026
din 630
Pendelkugellager 1208 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 40,00 Aussendurchmesser D: 80,00 Breite B: 18,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 1208, 1208, SNR, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
12
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
9400
Grenzdrehzahl (Fett):
7900
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 11,63*
€ 16,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 17,95*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 14,99*
€ 21,36*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,94*
€ 24,10*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 19,63*
€ 27,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1208-TVH
ab € 15,00*
Ähnlich
SKF
10006615
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.