Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 10X22210EAW33EEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10710X22210EAW33EEL
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10X22210EAW33EEL
EAN/GTIN:
     3413521215209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 10X22210EAW33EEL Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 50,00 Aussendurchmesser D: 90,00 Breite B: 28,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 10X22210EAW33EEL, 10X22210EAW33EEL, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
6200
Grenzdrehzahl (Fett):
4800
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 70,23*
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 58,86*
€ 70,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,66*
€ 70,52*
4 Tage
43
€ 4,30*
ab € 61,20*
€ 75,74*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 77,70*
€ 90,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.