Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 10X22209EAW33EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR 10X22209EAW33EE Pendelrollenlager
SNR 10X22209EAW33EE Pendelrollenlager
SNR 10X22209EAW33EE Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     1689-10710X22209EAW33EE
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10X22209EAW33EE
EAN/GTIN:
     3413521286520
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 10X22209EAW33EE Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 45,00 Aussendurchmesser D: 85,00 Breite B: 28,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Zwei Dichtscheiben , 10X22209EAW33EE, 10X22209EAW33EE, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
85.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 56,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,59*
€ 64,77*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 52,05*
€ 65,10*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 56,19*
€ 69,70*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 73,09*
€ 85,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10130534
ab € 57,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.