| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103RSTO12-X Herst.-Nr.: 0000538480000 EAN/GTIN: 4012802713817 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle RSTO12-X Stuetzrollen RSTO, ohne Axialfuehrung, Aussenring ohne Borde, zylindrischer Aussenmantel, RSTO12-X, 0000538480000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stuetzrollen | Baureihe: | RSTO | Innendurchmesser d: | 16.000 mm | Aussendurchmesser D: | 32.000 mm | Breite B: | 12.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,65* | € 19,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,83* | € 20,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,63* | € 21,16* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,01* | € 24,07* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,984* | € 24,074* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,01* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|