| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103RNA2201-2RSR Herst.-Nr.: 0000272190000 EAN/GTIN: 4012802713190 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle RNA2201-2RSR Stuetzrollen RNA22. . -2RSR, ohne Axialfuehrung, beidseitig Lippendichtung, RNA2201-2RSR, 0000272190000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stuetzrollen | Baureihe: | RNA | Innendurchmesser d: | 16.000 mm | Aussendurchmesser D: | 32.000 mm | Breite B: | 14.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,81* | € 22,26* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,94* | € 22,34* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,38* | € 25,57* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,70* | € 25,88* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,70* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,70* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|