Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Stuetzrolle RNA2200-X-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103RNA2200-X-2RSR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000279950000
EAN/GTIN:
     4012802713299
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Stuetzrolle RNA2200-X-2RSR Stuetzrollen RNA22. . -2RSR, ohne Axialfuehrung, beidseitig Lippendichtung, RNA2200-X-2RSR, 0000279950000, INA, Stuetzrolle
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrollen
Baureihe:
RNA
Innendurchmesser d:
14.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 15,30*
€ 21,00*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 21,10*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 20,10*
€ 27,29*
1
€ 4,95*
ab € 20,082*
€ 27,292*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,63*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.