Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO PAGBAO 20-PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103PAGBAO 20-PP-AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016639410000
EAN/GTIN:
     4012802061970
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO PAGBAO 20-PP-AS Linear-Gleitlager-Einheiten offene Ausfuehrung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar. , PAGBAO 20-PP-AS, 0016639410000, INA, Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Lineargleitlagereinheit
Baureihe:
PAGBA
Wellendurchmesser d:
20.000 mm
Laenge L:
45.000 mm
Hoehe H:
47.500 mm
Breite B:
60.000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 71,47*
€ 92,26*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 85,49*
€ 109,74*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.