| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103PAGBAO 16-PP-AS Herst.-Nr.: 0016639330000 EAN/GTIN: 4012802061963 |
| |
|
| | |
| Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO PAGBAO 16-PP-AS Linear-Gleitlager-Einheiten offene Ausfuehrung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar. , PAGBAO 16-PP-AS, 0016639330000, INA, Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Lineargleitlagereinheit | Baureihe: | PAGBA | Wellendurchmesser d: | 16.000 mm | Laenge L: | 36.000 mm | Hoehe H: | 41.000 mm | Breite B: | 50.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,96* | € 101,35* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 80,32* | € 102,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|