| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103PAGBAO 12-PP-AS Herst.-Nr.: 0016639250000 EAN/GTIN: 4012802061956 |
| |
|
| | |
| Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO PAGBAO 12-PP-AS Linear-Gleitlager-Einheiten offene Ausfuehrung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar. , PAGBAO 12-PP-AS, 0016639250000, INA, Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBAO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Lineargleitlagereinheit | Baureihe: | PAGBA | Wellendurchmesser d: | 12.000 mm | Laenge L: | 32.000 mm | Hoehe H: | 34.000 mm | Breite B: | 42.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,97* | € 91,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 75,15* | € 91,08* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 77,96* | € 94,96* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 88,9203* | € 106,8203* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 89,81* | € 107,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|