Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA PAGBA 50-PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103PAGBA 50-PP-AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016638950000
EAN/GTIN:
     4012802061949
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA PAGBA 50-PP-AS Linear-Gleitlager-Einheiten allseitig abgedichtet, nachschmierbar. , PAGBA 50-PP-AS, 0016638950000, INA, Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Lineargleitlagereinheit
Baureihe:
PAGBA
Wellendurchmesser d:
50.000 mm
Laenge L:
100.000 mm
Hoehe H:
98.000 mm
Breite B:
130.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,60*
€ 142,83*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 129,93*
€ 147,46*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 136,05*
€ 153,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,24*
€ 162,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 147,70*
€ 166,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.