Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA PAGBA 40-PP-AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103PAGBA 40-PP-AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0016638870000
EAN/GTIN:
     4012802133042
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Gleitlager
Lineargleitlager
Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA PAGBA 40-PP-AS Linear-Gleitlager-Einheiten allseitig abgedichtet, nachschmierbar. , PAGBA 40-PP-AS, 0016638870000, INA, Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Lineargleitlagereinheit
Baureihe:
PAGBA
Wellendurchmesser d:
40.000 mm
Laenge L:
80.000 mm
Hoehe H:
87.000 mm
Breite B:
108.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,86*
€ 109,34*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 94,97*
€ 109,35*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 96,04*
€ 110,29*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 100,40*
€ 114,44*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 109,56*
€ 124,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.