| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103PAB 40-PP-AS Herst.-Nr.: 0016595450000 EAN/GTIN: 4012802061536 |
| |
|
| | |
| Linear-Gleitlager PAB PAB 40-PP-AS Linear-Gleitlager allseitig abgedichtet, nachschmierbar. Wellendurchmesser d: 40mm Aussendurchmesser D: 62mm Laenge L: 80mm, PAB 40-PP-AS, 0016595450000, INA, Linear-Gleitlager PAB Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Lineargleitlager | Baureihe: | PAB | Wellendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Laenge L: | 80.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,72* | € 64,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,38* | € 66,23* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 55,64* | € 68,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,86* | € 69,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 63,318* | € 75,398* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|