| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NX10-XL Herst.-Nr.: 0507785520000 EAN/GTIN: 4012802735697 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialkugellager NX10-XL Nadel-Axialkugellager NX, Axialteil einseitig wirkend, fuer Oelschmierung, Innendurchmesser 10 mm Aussendurchmesser 19 mm Breite 18 mm, NX10-XL, 0507785520000, INA, Nadel-Axialkugellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NX | Innendurchmesser d: | 10.000 mm | Aussendurchmesser D: | 19.000 mm | Breite B: | 18.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,17* | € 25,23* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,79* | € 27,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,57* | € 28,37* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 23,71* | € 31,26* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 24,3347* | € 31,9547* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|