| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NKXR40-XL Herst.-Nr.: 0507808080000 EAN/GTIN: 4012802736045 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR40-XL Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, fuer Oelschmierung, Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 52 mm Breite 32 mm, NKXR40-XL, 0507808080000, INA, Nadel-Axialzylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKXR | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 52.000 mm | Breite B: | 32.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 63,59* | € 72,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,05* | € 72,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,47* | € 76,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 72,50* | € 81,75* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 75,21* | € 84,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|