| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NKXR17-Z-XL Herst.-Nr.: 0507917700000 EAN/GTIN: 4012802632118 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR17-Z-XL Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR. . -Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, fuer Fettschmierung, Innendurchmesser 17 mm Aussendurchmesser 26 mm Breite 25 mm, NKXR17-Z-XL, 0507917700000, INA, Nadel-Axialzylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKXR | Innendurchmesser d: | 17.000 mm | Aussendurchmesser D: | 26.000 mm | Breite B: | 25.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 30,00* | € 37,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,98* | € 37,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,15* | € 39,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 36,68* | € 46,41* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 37,00* | € 46,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|