| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NKIB5906-XL Herst.-Nr.: 0507828780000 EAN/GTIN: 4012802736151 |
| |
|
| | |
| Nadel-Schraegkugellager NKIB5906-XL INA Nadel-Schraegkugellager NKIB5906-XL, Herstellerartikelgruppe: Kombinierte Nadellager, Baureihe: NKIB, Innendurchmesser d: 30,000 mm, Aussendurchmesser D: 47,000 mm, Breite B: 25,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23051002, eclass 6. 2: 23051002, eclass 7. 1: 23051002, eclass 10. 1: 23051002, eclass 11: 23051002, UNSPSC: 31171512, NKIB5906-XL, 0507828780000, INA, Nadel-Schraegkugellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKIB | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 25.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,24* | € 39,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,22* | € 39,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,13* | € 40,36* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 38,75* | € 49,16* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,6102* | € 50,1002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|