Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Stuetzrolle NATV6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103NATV6
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000343980000
EAN/GTIN:
     4054364121280
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Stuetzrolle NATV6 Stuetzrollen NATV, vollnadelig, mit Axialfuehrung, beideitig Spaltdichtung, Innendurchmesser 6 mm Aussendurchmesser 19 mm Breite 12 mm, NATV6, 0000343980000, INA, Stuetzrolle
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrollen
Baureihe:
NATV
Innendurchmesser d:
6.000 mm
Aussendurchmesser D:
19.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 13,44*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 15,15*
1
€ 4,95*
ab € 12,6985*
€ 17,5885*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 12,69*
€ 17,59*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,69*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.