| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NATV15-X Herst.-Nr.: 0005796530000 EAN/GTIN: 4012802425260 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NATV15-X Stuetzrollen NATV, mit Axialfuehrung, beidseitig Spaltdichtung, Innendurchmesser 15 mm Aussendurchmesser 35 mm Breite 19 mm, NATV15-X, 0005796530000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stuetzrollen | Baureihe: | NATV | Innendurchmesser d: | 15.000 mm | Aussendurchmesser D: | 35.000 mm | Breite B: | 19.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,37* | € 21,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,99* | € 24,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,82* | € 27,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,97* | € 28,70* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 27,03* | € 35,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,03* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|